COMNET COMMUNUCATION réseaux | CWGE26FX2TX24MSPOE +
22/10/100 (1000) BASE-T(X) + (2) les Ports Combo Gigabit + 2/100 (1000) BASE-FX avec Power Over Ethernet (PoE +)

Nº PIÈCE FAB.  CWGE26FX2TX24MSPOE+
Nº PIÈCE  597479
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le CWGE26FX2TX24MSPOE ComNet(TM) est une qualité commerciale étendue de températures commutateur Ethernet géré. Il fournit IEEE 802,3at PoE à vingt-quatre 10/100/1000BASE-T(X) dont deux sont également les ports combo gigabit supportant 100/1000FX Modules SFP. Un furth er ports SFP deux-100/1000FX sont également inclus. Jusqu'à 400 watts de puissance PoE est disponible pour distribution à travers les 24 ports TX. Tous les ports SFP utilisent ComNet SFP fibre et type de connecteur et distance. Le CWGE26FX2TX24MSPOE est un commutateur redondant offrant plusieurs protocoles de redondance Ethernet afin de protéger vos applications d’interruptions de réseau ou des pannes temporaires en redirigeant la transmission au sein du réseau.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Prend en charge les Ports Gigabit 26  :
  • 100/1000Base-FX 2 Ports SFP
  • Les Ports Combo gigabit 2
  • 22 10/100/1000BASE-T(X) Ports
  • IEEE 802,3at conforme pour l’EP. Jusqu'à 30W de PoE + puissance disponible par port. 400W Poe totale disponible.
  • Prend en charge VLAN privé
  • Support de snooping IGMP v2/v3 P) pour filtrer le trafic de multidiffusion
  • Prend en charge plusieurs anneaux de réseau redondant
  • Prend en charge cadre Jumbo jusqu'à 9,6 K octets
  • Protocole HTTPS/SSH pour renforcer la sécurité de réseau
  • Client SNTP prend en charge
  • Prend en charge la gestion de QoS basée sur l’application
  • Ly de puissance d’opération de commutation et d’approvisionnement de puissance PoE est totalement autonome au sein de l’interrupteur
  • MSTP/RSTP/STP (IEEE 802,1s/w/D) pris en charge
  • L’utilitaire Windows, eConsole, prend en charge la gestion centralisée et est basé sur le web configurable, ou par Telnet
  • et console(CLI) ports
  • SNMP V1/V2c/V3, RMON et 802. 1 q VLAN pour sécuriser la gestion de réseau
  • : Plus rapide Ethernet redondant C-anneau. Temps de récupération < 30ms, avec jusqu'à 250 interrupteurs au sein de l’anneau
  • Profil bas 1-RU (1,75 pouce) châssis rackable haut Monte rack standard 19 pouces matériel withinany
  • Température de fonctionnement  : -10 à +60C (+ 14 à + 140F)
  • Garantie de cinq ans

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100/1000BASE-T
Nombre de Ports 25-48
Type d’appareil COMMUTATEUR DE CHÂSSIS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle