COMNET COMMUNICATION NETWORKS | CWGE2FE24MODMS/CHASSIS
Modulaire 2 Port Gbit/s, 24 Port Fast Ethernet géré alimentation interne commutateur, qualité commerciale,

Nº PIÈCE FAB.  CWGE2FE24MODMS/CHASSIS
Nº PIÈCE  598574
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le châssis ComNet CWGE2FE24MODMS géré EthernetSwitch fournit jusqu'à vingt-six ports ofEthernet connectivité grâce à l’utilisation de trois modules d’eightportexpansion et de deux ports de fixedcombo monté à l’arrière. Ce commutateur Ethernet est facilement configurableby se LECHISSANTES, vendu séparément, huit thatallow de modules de port pour tout cuivre ou tout optique avec SFP modulesmaking la CWGE2FE24MODMS interrupteur disponibilitépour emploi conventionnel cuivre UTP ou fibermedia. Les ports modulaires de vingt-quatre soutiennent 10/100 M/s électrique ou protocole 802,3 EthernetIEEE optique de 100 Mbit/s. Caractéristiques auto-négociation et auto-MDI/MDIX sont fournis par souci de simplicité et de faciliter les ofinstallation sur les ports électriques. Deux autres ports areGigabit combo SFP. Ces réseau managedla yer 2 interrupteurs sont optiquement et électriquement des appareils Ethernet compatiblewith IEEE 802.3. Plugand-play design assure la facilité d’installation, et noelectrical ou réglages optiques sont toujours nécessaires. TheCWGE2FE24MODMS intègre LED indicato rs format l’état de fonctionnement du réseau géré switchand. Ces unités sont montables en rack. TheCWGE2FE24MODMS et ses modulesare correspondante conçu pour installation dans bénignes (0 à + 45 C) environnements d’exploitation, avec une étendue tempera turemodel disponible.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 10/100 BASE-TX et 100 BASE-FX compatible
  • Configuration de l’interface Ethernet flexible via le plug-in
  • modules de
  • Entièrement configurable via Internet ou réseau SNMP
  • gestion
  • Snooping IGMP V1/V2 pour filtrage multidiffusion et IGMP
  • Requête V1/V2
  • Taggé VLAN (I2,1Q)
  • Rapid Spanning Tree protocol (IEEE 802,1w)
  • Garantie de cinq ans

Spécifications  :

Nombre de Ports 17-24
Code UNSPSC 43222610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR