COOPER WIRING DEVICES | CWL515C
Connecteur de poignée de sécurité industrielle Hart-Lock, 15 a 125V, NEMA L5-15, 2 pôles, 3 conducteurs de mise à la terre, côté fil, AWG 16-12, Nylon, corps droit, noir & blanc

Nº PIÈCE FAB.  CWL515C
Nº PIÈCE  7CW-CWL515C
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Black & blanc - Twist Lock connecteur - Safety Grip Style - NEMA L5-15 - 15 a 125V Pole 2 3 fil - utilisation avec NEMA L5-15 verrouillage Plug, réceptacle de verrouillage, fermeture à bride d’admission

Caractéristiques

  • Verre résistant renforcée en nylon corps et du visage pour la robustesse
  • Corps compact conception permet une salle fil adéquat dans boîtier mural
  • Contacts en laiton monobloc fournissent prise excellente rétention et continuité électrique avec augmentation de chaleur minimale
  • Des plaques terminales dentelés mordent fil afin d’assurer des connexions solides et fiables
  • Arrière et latérale conception terminale filaire permet une installation rapide

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800