COOPER WIRING DEVICES | CWL515P
Fiche-poignée de sécurité industrielle Hart-Lock, 15 A 125 V, NEMA L5-15, 2 pôle(s), 3 fil(s) de mise à la terre, fil latéral, nº 16 à nº 12 AWG, nylon, corps droit, noir et blanc

Nº PIÈCE FAB.  CWL515P
Nº PIÈCE  7CW-CWL515P
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Black & blanc - Twist Lock Plug - Safety Grip Style - NEMA L5-15 - 15 a 125V Pole 2 3 fil - utilisation avec NEMA L5-15 verrouillage connecteur, prise de verrouillage, prise à bride de verrouillage

Caractéristiques

  • Verre résistant renforcée en nylon corps et du visage pour la robustesse
  • Corps compact conception permet une salle fil adéquat dans boîtier mural
  • Contacts en laiton monobloc fournissent prise excellente rétention et continuité électrique avec augmentation de chaleur minimale
  • Des plaques terminales dentelés mordent fil afin d’assurer des connexions solides et fiables
  • Arrière et latérale conception terminale filaire permet une installation rapide

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800