COOPER WIRING DEVICES | CWL530C
Le connecteur Hart-Lock Industrial Safety Grip, 30 a/125V, NEMA L5-30, 2-Pole, 3 fils mise à la terre, retour fil, #16 - #12 AWG, Nylon, corps droit, noir & blanc

Nº PIÈCE FAB.  CWL530C
Nº PIÈCE  7CW-CWL530C
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Black & blanc - Twist Lock connecteur - Safety Grip Style - NEMA L5-30 - 30 a 125V Pole 2 3 fil - utilisation avec NEMA L5-30 verrouillage Plug, réceptacle de verrouillage, fermeture à bride d’admission

Caractéristiques

  • Verre résistant renforcée en nylon corps et du visage pour la robustesse
  • Corps compact conception permet une salle fil adéquat dans boîtier mural
  • Contacts en laiton monobloc fournissent prise excellente rétention et continuité électrique avec augmentation de chaleur minimale
  • Des plaques terminales dentelés mordent fil afin d’assurer des connexions solides et fiables
  • Arrière et latérale conception terminale filaire permet une installation rapide

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800