PANDUIT | CWMPV3440
In-Cabinet gestionnaire de câble Vertical 40 RU, conduit avec le support de montage latéral, écrou à Cage, et vis, Dimensions  : 70,85" H x 2,94 « W x 3,76 » D 1800 x 74,6 x 95,5 mm

Nº PIÈCE FAB.  CWMPV3440
Nº PIÈCE  221606
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour la gestion de câble dans les armoires 27" ou plus large
  • Fixez à l’équipement, rails de montage
  • Deux options de support de montage pour faciliter le montage sur différentes configurations du cabinet
  • Snap-on couvre incluant

Description des spécifications

Côté canal
Couleur  : noir
Nombre d’espaces Rack  : 40
Câble de capacité - Cat 5e (0,187)  : 191
Câble capacité - Cat (6,0) de 250  : 107
Câble de fibre (3mm) capacité -  : 396
Capacité  : 96
Diamètre  : 187 pouce
Comprend  : Support de montage latéral, écrou à Cage et vis
Dimension  : hauteur 71,9 pouces x 3,5 % po largeur x 4,3 pouces de profondeur (1825 x 88 109 mm)

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION