COMNET COMMUNUCATION réseaux | CWPOEIPS-15
48 V DC 802,3af injecteur de puissance

Nº PIÈCE FAB.  CWPOEIPS-15
Nº PIÈCE  598593
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ComNet(TM) CWPOEIPS-15 est une puissance économique au module d’injection à mi-portée Ethernet (PoE) qui injecte 48 V DC à 0,3 ampères aux paires inutilisées des UTP ou STP CAT-3, 4-CAT ou câble réseau CAT-5. Puissance de fonctionnement et les données Ethernet 10/100TX sont rences y combiné sur un seul câble, éliminant la nécessité d’installer des prises électriques supplémentaires et le câblage électrique. Abrité au sein d’un compact, robuste et léger paquet et en utilisant qu'un totalement autonome 100 à 240V AC d’entrée d’alimentation, le CWPOEIPS est fu lly compatible avec les exigences de la norme IEEE 802,3af pour équipement de Sourcing de puissance (PSE) et fonctions autodétection du appareils électriques (PDs). Distances de transmission allant jusqu'à 330 pieds (100 mètres) sont pris en charge, et cet injecteur alimente le fonctionnement pour tous les PDs dessin 15,4 watts au maximum. L’unité fournit la ligne AC et actionné le dispositif de protection surtension et court-circuit. Idéalement adapté aux réseaux à fibres optiques, sans fil ou d’autres où il peut être difficile de fournir la puissance de fonctionnement pour le PDs, le CWPOEIPS est un produit de plug-and-play vrai nécessitant aucune configuration utilisateur ou autre Set-up. L’appareil est conçu pour être déployé dans bénigne/conditionné 0 à + 45 degrés C, environnements d’exploitation.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.