MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | LRS-12-17PD
Espace 12 (21), données 2 mur-cabine, porte Plexi, 17Deep

Nº PIÈCE FAB.  CWR-12-17PD
Nº PIÈCE  393132
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Meuble série LRS CableSafe(tm) données
Spécialement conçue pour le câblage, le LRS est un système polyvalent pour le montage de plusieurs panneaux de brassage et d’autres équipements de voix/données, structuré où l’espace de plancher et de mur sont à une prime. Caractéristiques structurelles ; armoire largeur 26 ã l’espace nécessaire pour patcher. Livré avec échelle-face rackrail à gauche et à droite du meuble. Verrouillage de swing section centrale ouverte permet de facilement accès avant et arrière à l’équipement et le câblage comprend un facilement réversible gauche ou droite swing de blocage/verrouillage de porte d’entrée pour ajouté sécurité sac de 50 vis de montage inclus la gestion thermique ; Conçu pour faciliter la gestion thermique passive, ventilateur en option kit dissipation de la chaleur disponible lorsque supplémentaire est requis de gestion des câbles ; Livré avec rackrail avant sur la position 4 de revers pour accueillir le câble gestionnaires. Accueille également arrière rackrail pour la gestion de support et câble arrière. Large ouverture en backpan pour le montage sur boîtes de traction, prises électriques, etc.. Gros coups de grâce pour l’entrée de gaine et presse-étoupe. Réglementation / Certifications ; Construction soudée fournit une capacité de poids de 200 lb UL Listed aux États-Unis et au Canada GREENGUARD Indoor Air certifié de qualité pour les enfants et les écoles (niveau plus strict)

Caractéristiques

  • armoire largeur 26 ã l’espace nécessaire pour patcher.
  • Livré avec échelle-face rackrail à gauche et à droite du meuble.
  • Quatre profondeurs utilisables disponibles  : 15, 20, 24 et 30
  • Livré avec rackail avant sur la position 4 de revers pour accueillir le câble gestionnaires.
  • Accueille également arrière rackrail pour la gestion de support et câble arrière.
  • L’article balançoire Centre ouvert permet facile avant et arrière accès au matériel et câblage
  • Comprend un handswing facilement réversible gauche ou droite de blocage / verrouillage porte Plexi pour plus de sécurité et de l’esthétique. Solides et aérés avant portes également disponibles.
  • Conçu pour faciliter la gestion thermique passive - les kit de ventilation optionnel disponible lorsque la dissipation de la chaleur supplémentaire est nécessaire
  • Bateaux entièrement assemblés comme droitier ou articulés pour gagner du temps de l’installation
  • Homologation UL aux É.-U. et au Canada
  • Système polyvalent pour le montage de plusieurs panneaux de brassage et d’autres équipements de voix/données, où l’espace de plancher et de mur sont à une prime

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ALUMINIUM
Modèle USAGE MIXTE
Compartiments multiples OUI
Largeur totale 26 po
Unités de bâti 12U
Type MONTAGE MURAL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.