MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | CWR-18-22PD-CAN
Capacité de 200 Lb, 26" largeur x profondeur 22-6/9" x 35-3/8" hauteur, câblage mur Montage en Rack, 18-RU, acier, noir laqué

Nº PIÈCE FAB.  CWR-18-22PD-CAN
Nº PIÈCE  695842
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • En acier soudé pour une résistance
  • 26 pouces Largeur offre un espace supplémentaire pour câbles et des
  • Livré en Standard avec réglable large-Face Rackrail
  • Section Centre Open Swing de fixation pour accès avant et arrière
  • Comprend un Plexi avant blocage/verrouillage pour plus de sécurité
  • Porte d’entrée peut être facilement inversée pour la gauche ou la droite Swing
  • Conçu pour la gestion thermique Passive
  • Sachet de 50 vis de montage inclus
  • Conforme RoHS

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle USAGE MIXTE
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Profondeur totale PLUS DE 1' À 2'
Hauteur totale PLUS DE 2' À 3'
Largeur totale PLUS DE 2' À 3'
Unités de bâti 18U
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 24102001

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.