MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | LRS-26-32PD
Espace 26 (45-1/2), Data 4 mur cabine, porte Plexi, 32Deep

Nº PIÈCE FAB.  CWR-26-32PD
Nº PIÈCE  393137
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Meuble série LRS CableSafe(tm) données
Spécialement conçue pour le câblage, le LRS est un système polyvalent pour le montage de plusieurs panneaux de brassage et d’autres équipements de voix/données, structuré où l’espace de plancher et de mur sont à une prime. Caractéristiques structurelles ; armoire largeur 26 ã l’espace nécessaire pour patcher. Livré avec échelle-face rackrail à gauche et à droite du meuble. Verrouillage de swing section centrale ouverte permet de facilement accès avant et arrière à l’équipement et le câblage comprend un facilement réversible gauche ou droite swing de blocage/verrouillage de porte d’entrée pour ajouté sécurité sac de 50 vis de montage inclus la gestion thermique ; Conçu pour faciliter la gestion thermique passive, ventilateur en option kit dissipation de la chaleur disponible lorsque supplémentaire est requis de gestion des câbles ; Livré avec rackrail avant sur la position 4 de revers pour accueillir le câble gestionnaires. Accueille également arrière rackrail pour la gestion de support et câble arrière. Large ouverture en backpan pour le montage sur boîtes de traction, prises électriques, etc.. Gros coups de grâce pour l’entrée de gaine et presse-étoupe. Réglementation / Certifications ; Construction soudée fournit une capacité de poids de 200 lb UL Listed aux États-Unis et au Canada GREENGUARD Indoor Air certifié de qualité pour les enfants et les écoles (niveau plus strict)

Caractéristiques

  • armoire largeur 26 ã l’espace nécessaire pour patcher.
  • Livré avec échelle-face rackrail à gauche et à droite du meuble.
  • Quatre profondeurs utilisables disponibles  : 15, 20, 24 et 30
  • Livré avec rackail avant sur la position 4 de revers pour accueillir le câble gestionnaires.
  • Accueille également arrière rackrail pour la gestion de support et câble arrière.
  • L’article balançoire Centre ouvert permet facile avant et arrière accès au matériel et câblage
  • Comprend un handswing facilement réversible gauche ou droite de blocage / verrouillage porte Plexi pour plus de sécurité et de l’esthétique. Solides et aérés avant portes également disponibles.
  • Conçu pour faciliter la gestion thermique passive - les kit de ventilation optionnel disponible lorsque la dissipation de la chaleur supplémentaire est nécessaire
  • Bateaux entièrement assemblés comme droitier ou articulés pour gagner du temps de l’installation
  • Homologation UL aux É.-U. et au Canada
  • Système polyvalent pour le montage de plusieurs panneaux de brassage et d’autres équipements de voix/données, où l’espace de plancher et de mur sont à une prime

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ALUMINIUM
Modèle USAGE MIXTE
Compartiments multiples OUI
Largeur totale 26 po
Type MONTAGE MURAL