Câbles d’ascenseur de DRAKA | CWS48HI
14-4 CH. + 18-30 C + 20-7P SHD ETT SBC PVC/PVC ACIER CTR SUPER-FL60C 300V UL/CSA FT1

Nº PIÈCE FAB.  CWS48HI
Nº PIÈCE  4RWC-CWS48HI
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs COMPOSITE
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur COMPOSITE
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit ASCENSEUR
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 300 V OU 300/500 V
Normes UL/CSA