CÂBLES D’ASCENSEUR DRAKA | CWS58LO
Super-Flex voyage câble Type ETT/300v, Steel Center - UL Listed, certifié par l’ACNOR, AWG 14/4 conducteurs + 20 AWG/7 avec paires de conducteurs, NEC/CEC Compliant - signal de puissance ou paires de protection

Nº PIÈCE FAB.  CWS58LO
Nº PIÈCE  4RWC-CWS58LO
Disponible par incréments de 1 pieds
Minimum 1 pieds
En stock

Description

Veste noire, 70C polychlorure de vinyle spécialement composé pour la flexibilité et à l’abrasion. Le câble fini est conforme aux normes ANSI/ASTM, UL et CSA. Les températures varient de - 15C à + 70C de fonctionnement. Reliure spirale enroulés de fibres synthétiques

Applications

ETT tour voyage câbles sont certifiés et approuvés pour les applications marines et offshore.

Informations techniques

ISO 9001, répertorié UL, NEC conforme, certifié par l’ACNOR, approuvé par le nous Dept. of Labor Mine Safety Bureau Veritas Certification, conforme IEC.

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121603

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE