CÂBLES D’ASCENSEUR DRAKA | CWS73
14-6 C + 18-61 C + 20-3P SHD ETT SBC PVC/PVC ACIER CTR SUPER-FL60C 300V UL/CSA FT-1

Nº PIÈCE FAB.  CWS73
Nº PIÈCE  4RWC-CWS73
Disponible par incréments de 1 pieds
Minimum 1 pieds
En stock

Spécifications  :

Nombre de conducteurs COMPOSITE
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur COMPOSITE
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit ASCENSEUR
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA
Plage de tension 300 V OU 300/500 V
Code UNSPSC 26121603