Technologie serveur | CX-16HD1B454
Monté en Rack 2U Sentry Switched CDU unité d’extension avec les pépins et le contrôle des points de vente à distance, points de vente  : NEMA (16) 5-20R, entrée  : 100 - 120 volts, 50/60 Hz, 30 a, entrée cordon  : (2) NEMA L5 - 30P Plug, cordon 10 pi (3 m)

Nº PIÈCE FAB.  CX-16HD1B454
Nº PIÈCE  558668
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • High-density-double alimentation alimentation, 16 prises NEMA 5-20R par 2U boîtier
  • Haute puissance de distribution-120 volts C.A., options d’alimentation Entrée Amp 20/30
  • Cycle de téléalimentation gestion-alimentation des prises électriques individuelles, ou des groupes de prises de courant, de redémarrer à distance des serveurs et équipements réseau, partout dans le monde. Ou, les récipients de puissance-o puissance inutilisée
  • D’entrée actuel moniteur-Precisely mesurer le courant total (en ampères) sur chaque circuit de puissance. Vérification sur place de l’entrée actuelle avec la LED affichage numérique et de la vérification à distance via navigateur ou l’écran de la série
  • Interface d’accès et de sécurité-Web IP, accès SSL, SSH, Telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP, LDAPS, RADIUS, TACACS et RS-232
  • Pièges et alertes-fournir des alarmes automatisées basée sur SNMP et envoyer des alertes pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • Surveillance de l’environnement - chaque CDU commuté prend en charge deux sondes de température et d’humidité et des conditions par le biais de l’interface web de rapports
  • Ajouter un module d’extension - Connectez l’expansion commutée CDU (CX) à une unité maître (CW) pour la gestion de l’alimentation des circuits d’alimentation séparés d’une adresse IP unique
  • Mise sous tension le séquençage-prévenir une surcharge de puissance au flot
  • HTTP/HTTPs web configuration et contrôle l’utilisation de l’interface web de sentinelle pour configurer chaque unité, y compris les paramètres de réseau, prise de nommer et de regroupement, pièges SNMP pour les seuils environnementaux et puissance et firmware mises à jour. Également utiliser l’interface web de contrôle individuel ou les sorties de groupe et surveiller les valeurs de clés, y compris l’ampérage de charge, température/humidité et autres conditions environnementales. Sécurité SSL fournit une connexion sécurisée HTTPs
  • SNMP management et événement notification - sentinelle de la famille de produits prend en charge le protocole Simple de gestion réseau (SNMP). Cela permet d’utiliser des requêtes SNMP pour récupérer l’information et la puissance de contrôle pour les sorties individuelles des systèmes de gestion de réseau. La sentinelle comprend un agent SNMP pour v1 supportant le standard MIB I et objets MIB II. Une extension de MIB de l’entreprise privée (Sentry3 MIB) est aussi supportée pour fournir le contrôle de l’alimentation à distance. Traps SNMP peuvent être générés pour divers événements, y compris les seuils de charge courant d’entrée (minimales et maximales), seuils de température (minimales et maximales), seuils d’humidité (minimum et maximum), indication de l’eau, contacts fermés (portes d’armoire ouvrir/fermer), ainsi que notification de chaque fois qu’un état de sortie est modifié (marche/arrêt)
  • Ajouter une deuxième tour - Connectez une expansion cabinet PDU à n’importe quel PDU armoire commutée à l’entrée deux circuits et gérer les points de vente (ind

Spécifications  :

Nombre de prises 16
Type PDU sur bâti

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.