Technologie serveur | CX-24VYL311A1
Monté en Rack 0U Sentry Switched CDU Expansion Unit, points de vente  : (18) CEI 60320/C13 (6) CEI 60320/C19, entrée  : 208 volts, Phase 3 Wye, 50/60 Hz, 20 a, entrée cordon  : cordon de NEMA L21 - 20P, 10 ft (3 m)

Nº PIÈCE FAB.  CX-24VYL311A1
Nº PIÈCE  558717
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Milieu et haut-densité-Single-puissance entrée d’alimentation, 24 prises par boîtier (Qté 18 IEC C13 et Qté 6 IEC C19 points de vente)
  • Haute puissance distribution-208-240 volts 3 phases Delt et Wye options d’alimentation, option d’alimentation entrée d’alimentation de 20 et 30 ampères
  • D’entrée actuel moniteur - mesurer avec précision le courant total (en ampères) sur chaque circuit de puissance. Sur place veri cation du courant d’entrée aux voyants numériques s’affichent. Cation de veri distant via navigateur web ou écran série
  • Cycle de téléalimentation gestion-alimentation des prises électriques individuelles, ou des groupes de prises de courant, de redémarrer à distance des serveurs et équipements réseau, partout dans le monde. Ou, les récipients de puissance-o puissance inutilisée
  • Interface d’accès et de sécurité-Web IP, accès SSL, SSH, Telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP, LDAPS, TACACS et RS-232
  • Interruptions SNMP et email alertes-fournir des alertes automatisées pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • Surveillance de l’environnement - chaque CDU commuté prend en charge deux sondes de température et d’humidité externes et rapports de conditions par le biais de l’interface utilisateur sans le besoin d’adresses IP supplémentaires
  • Ajouter un module d’extension - guirlande le module d’extension à la CDU commuté (CW/CX) pour pouvoir surveiller des circuits d’alimentation séparés d’une adresse IP unique
  • Alimentation à distance contrôle-individu ou groupe prise alimentation à distance contrôle pour redémarrer et redémarrer tout sélectionné ou les serveurs ou autres périphériques réseau. Utiliser TCP/IP (HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, SNMP) ou RS-232 pour communiquer avec chaque Sentry Cabinet PDU et de rectification aux périphériques réseau fermé à clé. Attribuer des points de vente à un groupe pour le contrôle des serveurs dual-alimentation et autres engins avec une seule commande. Créez un nombre illimité de groupes avec n’importe quelle combinaison de points de vente associé à chaque groupe. Réduire le temps moyen de réparation (MTTR) un serveur défaillant en contrôlant la prise de pouvoir individuel pour redémarrer tout serveur sélectionné ou un autre dispositif
  • HTTP/HTTPs web configuration et contrôle l’utilisation de l’interface web de sentinelle pour configurer chaque unité, y compris les paramètres de réseau, prise de nommer et de regroupement, pièges SNMP pour les seuils environnementaux et puissance et firmware mises à jour. Également utiliser l’interface web de contrôle individuel ou les sorties de groupe et surveiller les valeurs de clés, y compris l’ampérage de charge, température/humidité et autres conditions environnementales. Sécurité SSL fournit une connexion sécurisée HTTPs
  • SNMP management et événement notification - sentinelle de la famille de produits prend en charge le protocole Simple de gestion réseau (SNMP). Cela permet de réseau des systèmes de gestion de requêtes SNMP permet de récupérer la puissance de commande et d’information pour la

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti