Technologie serveur | CX-24VYY425A9
Monté en Rack 0U Sentry Switched CDU Expansion Unit avec pépins, points de vente  : (12) CEI 60320/C13 (12) CEI 60320/C19, entrée  : 208 volts, Phase 3 Wye, 50/60 Hz, 60 a, entrée cordon  : IEC 60309 actionneurs, 10 ft (3 m)

Nº PIÈCE FAB.  CX-24VYY425A9
Nº PIÈCE  558721
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • High-density-Single-puissance entrée d’alimentation, 24 prises par boîtier (12 IEC C13 et 12 prises IEC C19)
  • Grande distribution-208 volts, option d’alimentation de Phase 3, 50 Aamp Delta ou 60 Wye Amp ou Delta alimentation option d’alimentation de puissance
  • D’entrée actuel moniteur-Precisely mesurer le courant total (en ampères) sur chaque phase. Vérification sur place de l’entrée actuelle avec affichage numérique LED et vérification à distance via navigateur web ou écran série
  • Cycle de téléalimentation gestion-alimentation des prises électriques individuelles, ou des groupes de prises de courant, de redémarrer à distance des serveurs et équipements réseau, partout dans le monde. Ou, les récipients de puissance-au loin la puissance inutilisée
  • Accès IP et sécurité-Web interface, SSL, SSH, telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP, LDAPS, RADIUS, TACACS et RS-232 accès
  • Interruptions SNMP et email alertes-fournir des alertes automatisées pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • Surveillance de l’environnement - chaque CDU commuté prend en charge deux sondes de température et d’humidité externes et rapports de conditions par le biais de l’interface utilisateur sans le besoin d’adresses IP supplémentaires
  • Ajouter un module d’extension - Connectez l’expansion commutée CDU (CX) à une unité maître (CW) pour pouvoir surveiller des circuits d’alimentation séparés d’une adresse IP unique
  • 0U enceinte

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti