Technologie serveur | CX-48VDE325A1
Sentry Switched CDU Expansion Unit avec pépins, points de vente  : (36) CEI 60320/C13 (12) CEI 60320/C19, entrée  : 240 volts, Phase 3 Delta, 50/60 Hz, 30 a, entrée cordon  : prise NEMA L15 - 30P, 10 ft (3 m), avant inférieur/cordon

Nº PIÈCE FAB.  CX-48VDE325A1
Nº PIÈCE  558746
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Cycle de téléalimentation gestion-alimentation des prises électriques individuelles, ou des groupes de prises de courant, de redémarrer à distance des serveurs et équipements réseau, partout dans le monde. Ou, les récipients de puissance-o puissance inutilisée
  • Haute puissance de distribution-208 volts, Phase 3 Delt/Wye, 20/30 ampli puissance absorbée options
  • High-density-Single-puissance entrée d’alimentation, (36) CEI C13 et (12) prises IEC C19 par boîtier
  • Accès IP et sécurité - Web, SSL, SSH, Telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, RADIUS, LDAP, LDAPS, TACACS et RS-232 accès à l’interface
  • Ajouter un module d’extension - Connectez l’expansion commutée CDU (CX) à une unité maître (CW) pour la gestion de l’alimentation des circuits d’alimentation séparés d’une adresse IP unique
  • Surveillance de l’environnement - chaque CDU commuté prend en charge deux sondes de température et d’humidité et rapports de conditions par le biais de l’interface utilisateur sans le besoin d’adresses IP supplémentaires
  • SNMP pièges-fournir des alertes automatisées pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • D’entrée actuel moniteur - mesurer avec précision le courant total (en ampères) sur chaque phase. Sur place veri cation du courant d’entrée aux voyants numériques s’affichent. Cation de veri distant via le navigateur ou l’écran de la série
  • Mise sous tension le séquençage-prévenir une surcharge de puissance au flot

Spécifications  :

Nombre de prises 48
Type PDU sur bâti