Technologie serveur | CX-48VDV458A1
Monté en Rack 0U Sentry Switched CDU Expansion Unit avec pépins, points de vente  : (36) CEI 60320 C13 (12) CEI 60320 C19, entrée  : 240 volts, Phase 3 Delta, 50/60 Hz, 50 a, entrée cordon  : fiche CS8365, 10 ft (3 m), haut de la page cordon entrée

Nº PIÈCE FAB.  CX-48VDV458A1
Nº PIÈCE  558748
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Cycle de téléalimentation gestion-alimentation des prises électriques individuelles, ou des groupes de prises de courant, de redémarrer à distance des serveurs et équipements réseau, partout dans le monde. Ou, les récipients de puissance-o puissance inutilisée
  • High power distribution-208 volts, Phase 3 50 et 60 ampli puissance des flux d’entrée
  • High-density-Single-puissance entrée d’alimentation, (36) CEI C13 et (12) prises IEC C19 par boîtier
  • Accès IP et sécurité - Web, SSL, SSH, Telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, RADIUS, LDAP, LDAPS, TACACS et RS-232 accès à l’interface
  • Ajouter un module d’extension - Connectez l’expansion commutée CDU (CX) à une unité maître (CW) pour la gestion de l’alimentation des circuits d’alimentation séparés d’une adresse IP unique
  • Surveillance de l’environnement - chaque CDU commuté prend en charge deux sondes de température et d’humidité et rapports de conditions par le biais de l’interface utilisateur sans le besoin d’adresses IP supplémentaires
  • SNMP pièges-fournir des alertes automatisées pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • D’entrée actuel moniteur - mesurer avec précision le courant total (en ampères) sur chaque phase. Sur place veri cation du courant d’entrée aux voyants numériques s’affichent. Cation de veri distant via le navigateur ou l’écran de la série
  • Mise sous tension le séquençage-prévenir une surcharge de puissance au flot
  • HTTP/HTTPs web configuration et contrôle l’utilisation de l’interface web de sentinelle pour configurer chaque unité, y compris les paramètres de réseau, prise de nommer et de regroupement, pièges SNMP pour les seuils environnementaux et puissance et firmware mises à jour. Également utiliser l’interface web de contrôle individuel ou les sorties de groupe et surveiller les valeurs de clés, y compris l’ampérage de charge, température/humidité et autres conditions environnementales. Sécurité SSL fournit une connexion sécurisée HTTPs
  • SNMP management et événement notification - sentinelle de la famille de produits prend en charge le protocole Simple de gestion réseau (SNMP). Cela permet d’utiliser des requêtes SNMP pour récupérer l’information et la puissance de contrôle pour les sorties individuelles des systèmes de gestion de réseau. La sentinelle comprend un agent SNMP pour v2 supportant le standard MIB I et objets MIB II. Une extension de MIB de l’entreprise privée (Sentry3 MIB) est aussi supportée pour fournir le contrôle de l’alimentation à distance. Traps SNMP peuvent être générés pour divers événements, y compris les seuils de charge courant d’entrée (minimales et maximales), seuils de température (minimales et maximales), seuils d’humidité (minimum et maximum), indication de l’eau, contacts fermés (portes d’armoire ouvrir/fermer), ainsi que notification de chaque fois qu’un état de sortie est modifié (marche/arrêt)
  • Ajouter une deuxième tour - Connectez une expansion armoire PDU à aucune commutation armoire PDU pour contrôler deux circuits d’entrée d’alimentation un

Spécifications  :

Nombre de prises 48
Type PDU sur bâti