OPTEX | CX-702
70' x 70' ou 150' x 8' entrepôt/détecteur PIR commerciales difficiles

Nº PIÈCE FAB.  CX-702
Nº PIÈCE  378384
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Performances et une fiabilité supérieure rend le CX-702 un choix logique pour une grande variété d’applications industrielles commerciales et dures. La lentille flip vous permet de choisir entre la détection précise grand-angle 70 x 70 et un modèle de longue portée 150 x 8. En intégrant notre technologie brevetée de Multifocus dans une lentille sphérique conçu, le CX-702 a éliminé avec succès de causée par l’évolution des modes de détection des problèmes de sensibilité.

Caractéristiques

  • Multi-Focus optique (brevet)
  • Double blindage conducteur (brevet)
  • Complètement étanche optiques à double Structure
  • Lentille double usage
  • Circuit de Compensation de température
  • Fausse alarme Protection
  • Protection de RFI
  • Protection de température (CX-702 et seulement)
  • Exempt de perturbation d’autoprotection

Spécifications  :

Couleur BLANC
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Type de produit CAPTEUR
Puissance d’entrée 12V DC
Catégorie de ventes DÉTECTEURS DE MOUVEMENT ÉLECTRIQUE
Droits CONTINUE
Hauteur  : po ENVIRON 5 PO
Montage SURFACE
État normal NORMALEMENT FERMÉ
Gamme - pieds 70 X 70 PIEDS
Type de capteur INFRAROUGE PASSIF
Epaisseur/profondeur - po ENVIRON 3 PO
Largeur - pouces ENVIRON 4 PO
Code UNSPSC 46171500