Technologie serveur | CX-8H2C413
Monté en Rack 1U Sentry Switched CDU Expansion Unit avec pépins, points de vente  : 8 IEC 60320/C13, entrée  : 240 volts, 50/60 Hz, 30 a, entrée cordon  : cordon de NEMA L6 - 30P, 10 ft 3 m

Nº PIÈCE FAB.  CX-8H2C413
Nº PIÈCE  558760
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Entrée d’alimentation de moyenne densité - Single feed, 8 prises par 1U boîtier
  • Grande distribution-208 volts 20 et 30 Amp, 230 volts 16 et 32 Amp LED puissance absorbée les options de fil d’alimentation
  • Cycle de téléalimentation gestion-alimentation des prises électriques individuelles, ou des groupes de prises de courant, de redémarrer à distance des serveurs et équipements réseau, partout dans le monde. Ou, les récipients de puissance-o puissance inutilisée
  • D’entrée actuel moniteur-Precisely mesurer le courant total (en ampères) sur chaque circuit de puissance. Vérification sur place de l’entrée actuelle avec la LED affichage numérique et de la vérification à distance via navigateur ou l’écran de la série
  • Interface d’accès et de sécurité-Web IP, accès SSL, SSH, Telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP, LDAPS, TACACS et RS-232
  • Pièges et alertes-fournir des alarmes automatisées basée sur SNMP et envoyer des alertes pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • Surveillance de l’environnement - chaque CDU commuté prend en charge deux sondes de température et d’humidité et des conditions par le biais de l’interface web de rapports
  • Ajouter un module d’extension - Connectez l’expansion commutée CDU (CX) à une unité maître (CW)
  • Mise sous tension le séquençage-prévenir une surcharge de puissance au flot
  • HTTP/HTTPs web configuration et contrôle l’utilisation de l’interface web de sentinelle pour configurer chaque unité, y compris les paramètres de réseau, prise de nommer et de regroupement, pièges SNMP pour les seuils environnementaux et puissance et firmware mises à jour. Également utiliser l’interface web de contrôle individuel ou les sorties de groupe et surveiller les valeurs de clés, y compris l’ampérage de charge, température/humidité et autres conditions environnementales. Sécurité SSL fournit une connexion sécurisée HTTPs
  • SNMP management et événement notification - sentinelle de la famille de produits prend en charge le protocole Simple de gestion réseau (SNMP). Cela permet d’utiliser des requêtes SNMP pour récupérer l’information et la puissance de contrôle pour les sorties individuelles des systèmes de gestion de réseau. La sentinelle comprend un agent SNMP pour v1 supportant le standard MIB I et objets MIB II. Une extension de MIB de l’entreprise privée (Sentry3 MIB) est aussi supportée pour fournir le contrôle de l’alimentation à distance. Traps SNMP peuvent être générés pour divers événements, y compris les seuils de charge courant d’entrée (minimales et maximales), seuils de température (minimales et maximales), seuils d’humidité (minimum et maximum), indication de l’eau, contacts fermés (portes d’armoire ouvrir/fermer), ainsi que notification de chaque fois qu’un état de sortie est modifié (marche/arrêt)
  • Ajouter une deuxième tour - Connectez une expansion cabinet PDU à n’importe quel PDU armoire commutée à l’entrée deux circuits et gérer les points de vente (individuels ou groupes) sous 1 IP address - notre exclusive s

Spécifications  :

Nombre de prises 8
Type PDU sur bâti