VON DUPRIN | CX99EO 36 313
Dispositif de sortie retardée de système d’évacuation, Chexit, rainurés, sortie seulement, 36" longueur, Duranodic Dark Bronze

Nº PIÈCE FAB.  CX99EO 313 36
Nº PIÈCE  CS189935
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Design produit amélioré rend pour une meilleure Installation et Maintenance
  • Vérin de blocage motorisé permet un fonctionnement silencieux et économes en énergie
  • Fonctions configurables champ flexibles, y compris
  • RCM et DE5300 sont également disponibles pour accueillir des Configurations Variou porte et Applications

Spécifications  :

Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 1
Type de produit DISPOSITIF DE JANTE
Alarme ALARME AVEC RETARD DE SORTIE
Finition DURANODIC ANODISÉ
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE ÉLECTRIQUE, JANTE
Type de stile STILE LARGE ET PORTE PLEINE
Fonction ALARMÉ SORTIE BAR OU PADDLE
Tension d'entrée SERVICE CONTINU DE 24 VOLTS DC
État de verrouillage FAIL-SAFE (ALIMENTATION DU VERROUILLAGE)
Longueur de rail - pouces POUCES 36
Commutateurs INTERRUPTEUR SIMPLE
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE
Code UNSPSC 46171500