Technologie serveur | CXG-24V54458A1
Monté en Rack 0U Sentry commuté pop CDU unité d’extension avec pépins, points de vente  : (18) CEI 60320/C13 (6) CEI 60320/C19, entrée  : 240/415 volts, Phase 3 étoile, 50/60 Hz, 30 a, entrée du cordon  : IEC rouge 6 heure 3P + N + G Plug, 10 ft (3 m), haut de la page cordon entrée

Nº PIÈCE FAB.  CXG-24V54458A1
Nº PIÈCE  558782
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • High-density-Single-puissance entrée d’alimentation, 24 prises par boîtier (Qté 18 IEC C13 et 6 IEC C19 points de vente)
  • Power distribution-240/415 volts 3-phase, 20/30 ampli puissance entrée d’alimentation option avec 240 volts
  • D’entrée actuel moniteur - mesurer avec précision le courant total (en ampères) de chaque phase du circuit. Vérification sur place de l’entrée actuelle avec affichage digital LED. Vérification à distance via navigateur web ou écran série
  • Prises de courant individuelles pour le cycle de gestion-puissance puissance ou des groupes de prises de courant, pour redémarrer à distance les serveurs et les périphériques réseau, n’importe où dans le monde ou, récipients de puissance-au loin la puissance inutilisée de réseau
  • Interface d’accès et de sécurité-Web IP, accès SSL, SSH, Telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP, LDAPS, RADIUS, TACACS et RS-232
  • Interruptions SNMP et email alertes-fournir des alertes automatisées pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • Surveillance de l’environnement - chaque CDU commuté prend en charge deux sondes de température et d’humidité externes et rapports de conditions par le biais de l’interface utilisateur sans le besoin d’adresses IP supplémentaires
  • Ajouter un module d’extension - guirlande le module d’extension à la CDU commuté (CXG) pour pouvoir surveiller des circuits d’alimentation séparés d’une adresse IP unique
  • Par prise alimentation puissance détection surveillance et information par unité/prises individuelle. Les informations comprennent  : intensité du courant (A), puissance (kW), tension (V), puissance apparente (VA), facteur de crête et de facteur de puissance par prise. Grâce à notre technologie de groupement, à l’aide de regroupement d’informations power est disponible par dispositif, groupes de périphériques (application), CDU individuels ou une armoire. rapports d’information de puissance kW et de kW-heure qui peut être utilisée pour la facturation, pouvoir de surveillance, une tendance et puissance
  • Accès au réseau et par prise de contrôle - individuels ou contrôle de puissance d’accès de groupe prise réseau pour redémarrer et redémarrer tout sélectionné ou les serveurs ou autres périphériques réseau. Utiliser TCP/IP (HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, SNMP) ou RS-232 pour communiquer avec chaque sentinelle Cabinet PDU et de rectification aux périphériques réseau fermé à clé. Réduire temps moyen de réparation (MTTR) un serveur défaillant en contrôlant la prise de pouvoir individuel pour redémarrer tout serveur sélectionné ou un autre dispositif. Unités pop peuvent également être contrôlées sur une base par prise. Attribuer des points de vente à un groupe contrôle de dualpower approvisionnement serveurs et autres engins avec une seule commande. Créez un nombre illimité de groupes avec n’importe quelle combinaison de points associés à chaque groupe de
  • Établir les cotes d’efficacité - PUE et DCIE - information de puissance produite peut être utilisée pour calculer PUE et DCIE, ces h cotes de puissance

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti