Technologie serveur | CXG-8H2C413
Sentry commuté pop CDU unité d’extension avec pépins, points de vente  : IEC 8 60320/C13, entrée  : 208-240 Volt, 30 Amp, entrée cordon  : cordon de NEMA L6 - 30p, 10 ft 3 m

Nº PIÈCE FAB.  CXG-8H2C413
Nº PIÈCE  558817
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Entrée d’alimentation de moyenne densité - Single feed, prises de 8-5R NEMA (20) par 1U boîtier
  • Haute puissance Distribution - 120V, 20 a 30 a puissance et alimentation options d’entrée
  • Cycle de téléalimentation gestion-alimentation des prises électriques individuelles, ou des groupes de prises de courant, de redémarrer à distance des serveurs et équipements réseau, partout dans le monde. Ou, les récipients de puissance-o puissance inutilisée
  • D’entrée actuel moniteur-Precisely mesurer le courant total (en ampères) sur chaque circuit de puissance. Vérification sur place de l’entrée actuelle avec la LED affichage numérique et de la vérification à distance via navigateur ou l’écran de la série
  • Interface d’accès et de sécurité-Web IP, accès SSL, SSH, Telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, LDAP, LDAPS, RADIUS, TACACS et RS-232
  • Pièges et alertes-fournir des alarmes automatisées basée sur SNMP et envoyer des alertes pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • Surveillance de l’environnement - chaque CDU commuté prend en charge deux sondes de température et d’humidité et des conditions par le biais de l’interface web de rapports
  • Ajouter un module d’extension - Connectez l’expansion commutée CDU (CXG) à une unité maître (GTC) pour la gestion de l’alimentation des circuits d’alimentation séparés d’une adresse IP unique
  • Mise sous tension le séquençage-prévenir une surcharge de puissance au flot
  • Puissance de moyenne densité-simple entrée d’alimentation, 8 prises IEC C13 par 1U boîtier
  • Haute puissance distribution-208 volts 20 et 30 Amp, entrée d’alimentation Amp volts 230 et 16 32 options d’alimentation

Spécifications  :

Nombre de prises 8
Type PDU sur bâti