HID GLOBAL CORPORATION | CXISO-MSSCVA-0000
Indala Prox, informations d’identification, cartes, CXISO aucun MAG, appariement, fente V

Nº PIÈCE FAB.  CXISO-MSSCVA-0000
Nº PIÈCE  580712
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Indala Prox titres programmés pour une utilisation avec les lecteurs CASI ProxLite
  • Mêmes informations d’identification de haute qualité utilisées dans la gamme standard de Indala Prox
  • Usine programmé, identifiant de chiffres 12
  • Cartes de proximité épaisse de ISO offerts avec une piste magnétique en option
  • CX-ISO est une information d’identification mince carte de crédit qui répond aux normes de l’ISO7813
  • Carte est 30 pouces 0,76 mm d’épaisseur
  • Imageable avec les imprimantes directes-à-carte standard
  • Option de bande magnétique ainsi que les multiples technologies c'est-à-dire puces
  • Conception souple pour plus de commodité et de stockage en portefeuille ou votre poche
  • Mince, ISO photocarte imageable proximité avec bande mag en option

Spécifications  :

Couleur BLANC
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Type de produit CARTE À CLAPET
Format de lecture CARTE À PUCE
Machines à mortaiser FENTE SUR L’ORIENTATION VERTICALE
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.