PANDUIT | CXS35-36-C
À Canon unique, cosse à un trou, cuivre, droit fixe langue, #14 - #6 AWG, 3/16"(4,8 mm) trou de goujon

Nº PIÈCE FAB.  CXS35-36-C
Nº PIÈCE  594188
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • En cuivre électrolytique de haute résistance pour fournir des performances électriques et mécaniques de prime
  • Design compact économise de l’espace
  • Câble large capacité de prise de gamme minimise les besoins de l’inventaire
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Tige filetée acier zinguée offre haute résistance, durable contact électrique entre le connecteur et chef d’orchestre
  • UL et CSA certifiés pour une utilisation jusqu'à 600 V

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 3/16 PO
Calibre #14 - #6
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection NON
Matériel de cosse CUIVRE
Type MÉCANIQUE
Code UNSPSC 39121405

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE