BURNDY | CZ11
Mise à la terre de pince, câble au tuyau d’eau, 10 - AWG 2, 1/2"- 1" Pipe à eau, avec le zinc plaqué vis

Nº PIÈCE FAB.  CZ11
Nº PIÈCE  CZ11
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour le conducteur de terre raccordement à la canalisation d’eau, tube de cuivre, piquet de terre ou des barres d’armature. La conception ouverte permet mise en rapide du robinet conducteur sans la nécessité de réduire. Il suffit d’inverser pince bas de tige ou de barres d’armature de plus petite taille. Connecteurs sont équipés d’un matériel de Bronze de silicium.

Spécifications  :

Composant COLLIERS DE SERRAGE
Type de connexion MÉCANIQUE
Diamètre de la tige au sol 1 po
Cote matériel CUIVRE
Code UNSPSC 43223306