Fabricants | 1 H-2661 P | |
266,8-1 C NU ACSR 26/7 AL/STL STR CODE PARTRIDGE

Nº PIÈCE  1H-2661P
Minimum de 31 MÈTRES
En stock

Applications

Acier de conducteur en aluminium renforcé (ACSR) est utilisé pour la transmission aérienne. Il a une haute résistance au rapport de poids.

Description des spécifications

MATÉRIAU  : aluminium

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Fils de mise à la terre NON
Matériau du conducteur ALUMINIUM
Écran/blindage NON BLINDÉ
Taille du conducteur 266,8 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Matériau de gaine SANS GAINE/NON GAINÉ