Fabricants | 1 H-4771 H | |
477-1 C NU ACSR 26/7 AL/STL STR CODE HAWK

Nº PIÈCE  1H-4771H
Minimum de 39 MÈTRES
En stock

Applications

Acier de conducteur en aluminium renforcé (ACSR) est utilisé pour la transmission aérienne. Il a une haute résistance au rapport de poids.

Description des spécifications

MATÉRIAU  : aluminium

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur ALUMINIUM
Taille du conducteur 477 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau de gaine SANS GAINE/NON GAINÉ
Écran/blindage NON BLINDÉ