Fabricants | 1 H-5561 D | |
556,5 -1C À NU ACSR 26/7 AL/STL STR CODE DOVE

Nº PIÈCE  1H-5561D
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Acier de conducteur en aluminium renforcé (ACSR) est utilisé pour la transmission aérienne. Il a une haute résistance au rapport de poids.

Description des spécifications

MATÉRIAU  : aluminium

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur ALUMINIUM
Taille du conducteur 556,5 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau de gaine SANS GAINE/NON GAINÉ
Écran/blindage NON BLINDÉ