Fabricants | 1pr-2022B | |
C 2/0-2 STR AL PE INS 1/0-1C ACSR RÉDUIT NEUTRE TRIPLEX NS-1 300V

Nº PIÈCE  1PR-2022B
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 2
Matériau du conducteur ALUMINIUM
Taille du conducteur 2/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Type de produit Conducteur en aluminium-acier
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 300 V OU 300/500 V