Fabricants | 2 a-1004-MT | |
CÂBLE, AWG 10, 4 CONDUCTEUR, TYPE TC 600V VNTC RÉSISTANT À LA LUMIÈRE DU SOLEIL DIRECTE K2 FUNÉRAIRES "IEEE 383 UL 1277 POUCES DE LARGE

Nº PIÈCE  2A-1004-MT
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 10 AWG
Fils de mise à la terre NON
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CONTRÔLE VNTC
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V