Fabricants | 2 a-1012S | |
BRIN DE CONDUCTEURS EN CUIVRE NUS, ISOLATION PVC-NYLON, GAINE EN PVC RÉSISTANT AU SOLEIL, TESTÉ CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES UL POUR CÂBLES TC TYPE THWN OU CONDUCTEURS THHN (TFFN). CÂBLES SONT RÉPERTORIÉS POUR ENFOUISSEMENT DIRECT. 90C, 600V

Nº PIÈCE  2A-1012S
Minimum de 1524 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 12
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC/NYL-PVC/NYLON
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CONTRÔLE VNTC
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V