Fabricants | 2 a-1402S | |
VNTC, CHEF D’ORCHESTRE 14, 2 AWG, CÂBLE ÉCHOUÉS NUS CUIVRE PVC NYLON FEUILLE BOUCLIER PVC VESTE 600V TYPE TC K2

Nº PIÈCE  2A-1402S
Minimum de 150 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conducteurs en cuivre nu toronné, isolation PVC-Nylon, gaine en PVC résistant au soleil, testé par les exigences d’UL pour les câbles de Type TC ayant des conducteurs THWN ou THHN (TFFN). Les câbles sont répertoriés pour enfouissement Direct. 90C, 600V, blindage aluminium avec fil de drain

Applications

Conçu pour la puissance et de contrôle, de télémesure, de commande du relais, contrôle de la circulation, de commutation, d’éclairage et de la transmission du signal. Peut être utilisé en classe I, Div. 2 et classe II, Div. 2 emplacements dangereux par NEC Art. 501 et 502. Ces câbles sont également conforment aux Art.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : PVC-Nylon
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 2
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC/NYL-PVC/NYLON
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CONTRÔLE VNTC
Type d'écran/blindage ÉCRAN EN FEUILLE DE MÉTAL AL MYLAR
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 600 V