Fabricants | 2 a-1403 |
Câble, AWG 14, 3 Conducteur, cuivre nu toronné VNTC Nylon PVC gaine PVC 600V type TC E2

Nº PIÈCE  2A-1403
Minimum de 150 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

BRIN DE CONDUCTEURS EN CUIVRE NUS, ISOLATION PVC-NYLON, GAINE EN PVC RÉSISTANT AU SOLEIL, TESTÉ CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES UL POUR CÂBLES TC TYPE THWN OU CONDUCTEURS THHN (TFFN). CÂBLES SONT RÉPERTORIÉS POUR ENFOUISSEMENT DIRECT. 90C, 600V

Applications

Conçu pour la puissance et de contrôle, de télémesure, de commande du relais, contrôle de la circulation, de commutation, d’éclairage et de la transmission du signal. Peut être utilisé en classe I, Div. 2 et classe II, Div. 2 emplacements dangereux par NEC Art. 501 et 502. Ces câbles sont également conforment aux Art.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : PVC-Nylon
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC/NYL-PVC/NYLON
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CONTRÔLE VNTC
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V