Fabricants | 2ACD-1403 | |
14-3 C TYPE TC STR BC XLP GRDS {[#23]} CTS PVC JKT 90C 600V

Nº PIÈCE  2ACD-1403
Minimum de 5000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation XLP
Gaine en PVC
Type TC
90C
Listé UL

Applications

Lecteurs de fréquence variable (EFV), également connu sous le nom des disques réglable-vitesse ou vitesse variable sont utilisés pour alimenter les moteurs à courant alternatif dans une variété de contrôle de moteurs industriels, flux commerciaux/pompage et applications d’extrusion. Avantages de l’utilisation d’un VFD plus traditionnel

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Polyéthylène réticulé (XLP)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 1 KV

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 3 FILS
Type de produit VFD
Type d'écran/blindage RUBAN EN CUIVRE
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121629