Fabricants | 2AX-1005S | |
10-5 C STR BC XLP/PVC PLATEAU CBL XHHW-2 CDRS XLP FOIL SHD PVC 600V 90C UL TC-ER E2

Nº PIÈCE  2AX-1005S
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 5
Fils de mise à la terre NON
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Écran/blindage BLINDÉ
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CONTRÔLE XLP
Type d'écran/blindage RUBAN EN CUIVRE
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121603