Fabricants | 2 b-1012 |
Câble de commande 20/10, conducteurs cuivre recuits douces nus, polyéthylène de poids moléculaire élevé 20 mils, recouvert de mils 10 couleur PVC, gaine en PVC globale, 75 C, 600V.

Nº PIÈCE  2B-1012
Minimum de 5000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour utilisation dans les circuits de contrôle pour les sous-stations de l’utilité, fonctionnement, relais, télémesure, indiquant, signalisation et circuits pour des installations industrielles et des processus de mesure. Utilisable dans le conduit, conduit et l’antenne.

Description des spécifications

Chef d’orchestre  : Nu cuivre recuit doux
ISOLATION  : polyéthylène de poids moléculaire élevé 20 mils (PE), recouvert de mils 10 PVC couleur
TEMPÉRATURE  : 75C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 12
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CONTRÔLE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V