Fabricants | 2D-1404-CC | |
14-4 C IMSA 19-1-C SOL BC 600V FT1 75C WET/DRY COULEUR CODE PVC BLK JKT CSA CIC

Nº PIÈCE  2D-1404-CC
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
En stock

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur SOLIDE
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
Type de produit CONTRÔLE IMSA
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121603