Fabricants | 2E-1415 |
14-15 C IMSA 19-1 STR BC 600V 60C PE BLK JKT

Nº PIÈCE  2E-1415
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
En stock

Description

Isolante en polyéthylène
Gaine en PVC
75C, 600 V

Applications

Pour une utilisation dans les systèmes de signalisation en souterrain conduit/conduit, ou comme des câbles aériens, pris en charge par un messager, ou pour l’installation dans les bâtiments.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Polyéthylène (PE)
TEMPÉRATURE  : 75C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 15
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CONTRÔLE IMSA
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V