Fabricants | 2f-1410 |
14-10 C IMSA 20-1 SOL BC PE PE JKT

Nº PIÈCE  2F-1410
Minimum de 77 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolante en polyéthylène
Veste de polyéthylène
75C, 600 V

Applications

Pour une utilisation dans les systèmes de signalisation et approuvé pour installation dans des conduits souterrains ou un câble aérien pris en charge par un messager.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Polyéthylène (PE)
TEMPÉRATURE  : 75C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 10
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur SOLIDE
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CONTRÔLE IMSA
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V