Fabricants | 2 G-1405 | |
14-5 C IMSA 20-1 STR BC PE PE JKT E1

Nº PIÈCE  2G-1405
Minimum de 100 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolante en polyéthylène
Veste de polyéthylène
75C, 600 V

Applications

Pour une utilisation dans les systèmes de signalisation et approuvé pour installation dans des conduits souterrains ou comme câble aérien pris en charge par un messager.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Polyéthylène (PE)
TEMPÉRATURE  : 75C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 5
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CONTRÔLE IMSA
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V