Fabricants | 2 X-1001-E |
10-1 C DAA1048B EXANE XLPO STR TNC FT4 600V CSA CSA/UL MARINE GRYJKT

Nº PIÈCE  2X-1001-E
Minimum de 23 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation XLPO-POLYOLÉFINES RÉTICULÉES
Matériau de gaine SANS GAINE/NON GAINÉ
Type de produit CÂBLE MARITIME
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121603