APPROVED MANUFACTURERS | 2Z-1607 |
16-7/C TYPE TC 600V TYPE SDN/ PDN PASSES IEEE 383 FLAME TESTK2 90C -55C

Nº PIÈCE  2Z-1607
Minimum 1 m
En stock

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 7
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE
Type de produit CONTRÔLE SDN
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121603