Fabricants | 2ZN-1403 | |
14-3 C NVN CL C STR BC PVC NYL NEO JKT 600V TYPE TC K2

Nº PIÈCE  2ZN-1403
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Brin flexible
Isolation PVC-nylon
Veste en néoprène
90C, 600 V

Applications

Utilisé comme câble de plateau où plus de flexibilité et les besoins en espace confiné sont impliqués dans l’installation.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : PVC-Nylon
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC/NYL-PVC/NYLON
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE
Type de produit NVN
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V