Fabricants | 3 b-4001-AL-02 | |
400-1 C AL 600V RHH/RHW-2/UTILISATION-2 CT ÉVALUÉ

Nº PIÈCE  3B-4001-AL-02
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur ALUMINIUM
Taille du conducteur 400 MM CARRÉ
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine SANS GAINE/NON GAINÉ
Type de produit XLP/UTILISATION
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121614