Fabricants | 3BE-0201-02 | |
Câble d'alimentation EP, 2 AWG, conducteur en cuivre enduit de classe B à 19 fil, 600 V, isolation en caoutchouc éthylène-propylène (EPR), gaine en thermoset chrloré polyéthlyène (TS-CPE), 90C humide/sec, ignifuge à cote VW-1, homologation UL, enfouissement direct, noir

Nº PIÈCE  3BE-0201-02
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 2 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine TS CPE-POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ THERMODURCI
Type de produit PUISSANCE EP
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V