Fabricants | 3BE-1001-04 | |
EP Power Cable, AWG 10, 19 chapelet ClasseB enduit conducteur en cuivre, 600 vol., isolation de EPR en caoutchouc éthylène propylène, Thermoset chlorés Polyethlyene TS-CPE Jacket, 90C Wet/Dry, VW-1 flamme évalué, UL énuméré, enfouissement Direct, vert

Nº PIÈCE  3BE-1001-04
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine TS CPE-POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ THERMODURCI
Type de produit PUISSANCE EP
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V