Fabricants | 3BE-1011-02 | |
Câble d’alimentation de l’EP, AWG 1/0, volet 19 classe B enduit conducteur en cuivre, 600V, isolation de EPR en caoutchouc éthylène propylène, Thermoset chlorés Polyethlyene TS-CPE Jacket, 90C Wet/Dry, VW-1 flamme évalué, UL énuméré, enfouissement Direct, noir

Nº PIÈCE  3BE-1011-02
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 1/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine TS CPE-POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ THERMODURCI
Type de produit PUISSANCE EP
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V