Fabricants | 3BE-4041-02 | |
Câble d’alimentation EP, 4/0 AWG, conducteur en cuivre enduit toronné de classe B 19, 600 V, isolation en caoutchouc éthylène-propylène (EPR), gaine en thermoset chrloré polyéthlyène (TS-CPE), 90C Wet/Dry, ignifuge à cote VW-1, homologué UL, enfouissement direct, noir

Nº PIÈCE  3BE-4041-02
Minimum de 25 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 4/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine TS CPE-POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ THERMODURCI
Type de produit PUISSANCE EP
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V