Fabricants | 3DC-7501 | |
750-1 UL MV-90 C BC 2400V 155 EP UNSHD TS-CPE JKT CT USEHW 133 %

Nº PIÈCE  3DC-7501
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation EPR
Veste de Hypalon
Nonshielded
Répertorié UL Type MV-90

Applications

Pour une utilisation dans les circuits de puissance jusqu'à 2 400 V où boucliers ne peut pas être correctement terminés et où l’espace est limitée. Câble est utilisé pour des applications de puissance dans les usines chimiques, raffineries, aciéries, usines indus, sous-stations utilitaire et centrales.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 2400 V

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 750 KCMIL (AKA MCM)
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine TS CPE-POLYÉTHYLÈNE CHLORÉ THERMODURCI
Type de produit PUISSANCE EP
Type d'écran/blindage UNISHIELD
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 2400 V